• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Cassetta degli attrezzi in lamiera d'acciaio, 5 scomparti di grande capacità

Codice art.: BT.13GPB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore grey; red
Larghezza interna 518 mm
Altezza interna 200 mm
Profondità interna 98 mm
Esecuzione 5 pezzi
Altezza Vasca 1. Livello 98 mm
Altezza Vasca 2. Livello 55 mm
Numero, Ripiani 5
Tipo di prodotto Cassetta portautensili
Caratteristica toolbox without lid; can be locked with a padlock
Dotazione compartments; Carrying handle
Materiale lamiera di acciaio
Portata max. 30 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo BT.13GPB
EAN / GTIN 3148517625310
Codice del produttore BT.13GPB
Numero-L L60130 10737
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Generoso spazio organizzativo.
  • Può contenere una livella o un seghetto.
  • Accesso immediato a tutti gli scomparti quando si piegano le maniglie a parte.
  • Fondo degli scomparti coperto di schiuma.
  • Si può chiudere a chiave (lucchetto non incluso).
  • Dimensioni dello scomparto box (L x P x A): 518 x 200 x 98 mm.
  • Dimensioni degli scomparti pieghevoli (L x P x A): 526 x 100 x 55 mm.
  • Carico: 30 kg.
  • Contenuto: 18 dm³.
  • Rosso 3020 e grigio Elian.