Small maintenance softbag with industrial maintenance set 39 tools metric

Nr art.: BSSMB.LT3
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
Opakowanie torba
Liczba elementów w zestawie 24 szt.
Rodzaj przechowywania luzem
Zasilanie energią Bez zasilania
Masa całkowita 6,8 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BSSMB.LT3
EAN / GTIN 3662424086595
Numer producenta BSSMB.LT3
Numer L L60130 9916
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • With the double handle
  • With adjustable strap padded for comfort
  • Can be opened fully for quick access to the bag contents
  • Very durable 1200 denier fabric
  • Large rubber feet under the bag to protect the bag itself and the floor, on which it is placed
  • PVC clear view pocket for documents
  • Hook for a tape measure
  • Hook for keys
  • Special place for your pen light
  • Maximum load: 5 kg

Cecha szcz.:

  • [KG]: 6,8

W dostawie:

  • Set of 10 open-ended ring spanners, 8 to 19 mm
  • Set of 10 pipe-head spanners in mm
  • Protwist® screwdriver, for slotted screws, 3.5X100
  • Protwist® screwdriver, for slotted screws, 5.5x150
  • Protwist® screwdriver, PZ, 1x75
  • Protwist® screwdriver, PZ, 2x100
  • Set of 9 Allen wrenches
  • Adjustable pliers, 250 mm
  • Universal pliers, 18 cm
  • Diagonal side cutters, 16 cm
  • Fitter's hammer with wooden handle, 32 mm
  • Splint driver, 4 mm
  • Splint driver, 6 mm
  • Profiling flat chisel, 180 mm