• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Set de unelte în cutia de unelte

Cod articol.: BSSMB.LT3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj husă
Număr de piese incluse 24 buc.
Tipul de depozitare neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Greutate totală 6,8 kg
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol BSSMB.LT3
EAN / GTIN 3662424086595
Număr producător BSSMB.LT3
L-Număr L60130 9916
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cu mâner dublu
  • Cu curea reglabilă, căptușită pentru confort
  • Poate fi deschisă complet pentru acces rapid la conținutul genții
  • Tesatura foarte durabilă de 1200 denari
  • Picioare mari de cauciuc sub geantă pentru a proteja geanta însăși și podeaua, pe care este așezată
  • Bucsac transparent din PVC pentru documente
  • Cârlig pentru o bandă de măsurat
  • Cârlig pentru chei
  • Loc special pentru lumina stiloului
  • Carcină maximă: 5 kg

Caracteristică:

  • [KG]: 6,8

Livrare:

  • Set de 10 chei inelare cu capăt deschis, 8 până la 19 mm
  • Set de 10 chei cu cap de țeavă în mm
  • Descoasă cu șuruburi Protwist®, pentru șuruburi cu fantă, 3,5X100
  • Descoasă cu șuruburi Protwist®, pentru șuruburi cu fantă, 5,5x150
  • Descoasă cu șuruburi Protwist®, PZ, 1x75
  • Descoasă cu șuruburi Protwist®, PZ, 2x100
  • Set de 9 chei Allen
  • Cleste reglabile, 250 mm
  • Cleste universale, 18 cm
  • Cleste diagonale laterale, 16 cm
  • Cuțit de tăiat, cu mâner de lemn, 32 mm
  • Cuptor de șliț, 4 mm
  • Cuptor de șliț, 6 mm
  • Cleste plat de profilare, 180 mm