Battery charger, 12V - 15A

Nr art.: BC1215PB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Maks. prąd ładowania 15 A
Wskaźnik poziomu naładowania Wskazania LCD
Właściwości Z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Rodzaj produktu Ładowarka
Prąd wyjściowy 15 A
Min. zakres mocowania 220 V
Maks. zakres mocowania 240 V
Masa 1,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BC1215PB
EAN / GTIN 3662424089206
Numer producenta BC1215PB
Numer L L60130 10570
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Compatible with all lead-acid batteries: VLRA, GEL, AGM, Liquide. For 12V batteries from 10Ah to 230Ah.
  • Operation ″SHOWROOM″ to supply vehicles in exhibition halls. State of charge indicator.
  • Operation ″Alarm″ for discharged batteries up to 0.2V Fast and damage-free charging, multi-mode control by microprocessors.
  • Operation ″Floating″ for maintaining battery charge.
  • Short circuit, reverse polarity and overload protection.
  • Compatible with the ″Stop & Start″ batteries.
  • Output current max. 15A. Power supply: 220 - 240V, 50 - 60Hz.
  • Comes with crocodile clips.

Cecha szcz.:

  • [KG]: 1,4