Wózek na krzesła

Nr art.: B1345L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski kapri
Kolor niebieskie
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu Wózek na krzesła
Nośność 300 kg
Długość płyty 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1345L
EAN / GTIN 4017976613451
Numer producenta B1345L
Numer L L90080 1121
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek do transportu ułożonych w stosy krzeseł. Zestaw składający się z wózka do transportu w stosach B1325L oraz ramy nośnej z rur stalowych. Element ten mocuje się do wózka za pomocą śrub z nakrętkami. Po odkręceniu 2 śrub można płynnie regulować wysokość. Rury nośne są pokryte rurką ochronną. Solidna konstrukcja spawana, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Wypaczone górne kabłąki i poprzeczki. Uchwyty zabezpieczające do bezpiecznego transportu przedmiotów o okrągłym kształcie, takich jak rolki, dzbanki, wiadra itp. Koła z oponami pneumatycznymi na felgach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych. Długość ramienia nośnego 500 mm, szerokość ramienia nośnego 320 mm, udźwig 70 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Szerokość łopaty (mm): 320
  • Głębokość kopania (mm): 250
  • Całkowita szerokość (mm): 580
  • Całkowita głębokość (mm): 862
  • Całkowita wysokość (mm): 1300
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85