{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Kapri modra | |
| Barva | modra | |
| Število koles/valjev | 2 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 260 mm | |
| Širina kolesa/valja | 85 mm | |
| Material, kolesce/valj | Pnevmatike | |
| Material, platišče | Umetna masa | |
| Področje uporabe | Delavniški stol | |
| Vrsta izdelka | voziček za stole | |
| Nosilnost | 300 kg | |
| Dolžina površine lopate | 250 mm | |
| Širina površine lopate | 320 mm | |
| Širina | 580 mm | |
| Višina | 1.300 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | B1345L | |
| EAN/GTIN | 4017976613451 | |
| Številka proizvajalca | B1345L | |
| L-število | L90080 1121 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |