Tubular steel truck

Nr art.: B1326V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Powierzchnia podstawy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 56 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 300 kg
Długość płyty 300 mm
Szerokość płyty 480 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1326V
EAN / GTIN 4017976413266
Numer producenta B1326V
Numer L L90080 1248
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Handy tubular steel trucks with steel sheet blades, sturdy welded construction, blue RAL 5007. Safety grips. Steel sheet front shovel mountable, therefore exchangeable. Solid rubber tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Blade width (mm): 480
  • Blade depth (mm): 300
  • Total width (mm): 580
  • Total depth (mm): 658
  • Total height (mm): 1300
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 260 x 56