• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B1326V
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
beschriebenes Teil Standfläche
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahlblech
Farbe blau
Anzahl Räder/Rollen 2 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 260 mm
Breite Rad/Rolle 56 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Material Felge Kunststoff
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportkarre
Tragfähigkeit 300 kg
Länge Schaufelfläche 300 mm
Breite Schaufelfläche 480 mm
Breite 580 mm
Höhe 1 300 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B1326V
EAN / GTIN 4017976413266
Herstellernummer B1326V
L-Nummer L90080 1248
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 300
  • Schaufelbreite (mm): 480
  • Schaufeltiefe (mm): 300
  • Gesamtbreite (mm): 580
  • Gesamttiefe (mm): 658
  • Gesamthöhe (mm): 1300
  • Bereifung: Vollgummi
  • Radgröße (mm): 260 x 56