Wózek do przewożenia ładunków

Nr art.: B1325P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Powierzchnia podstawy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 300 kg
Długość płyty 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1325P
EAN / GTIN 4017976131160
Numer producenta B1325P
Numer L L90070 312
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek do transportu rur stalowych z łopatą z blachy stalowej, solidna konstrukcja spawana, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Uchwyty zabezpieczające. Łopatka z blachy stalowej, którą można przykręcić, a tym samym wymienić. Koła z oponą PU odporną na przebicia, na felgach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych. Wypaczone górne kabłąki i poprzeczki. Do bezpiecznego transportu towarów o okrągłym kształcie, takich jak rolki, kanistry, wiadra itp. Dostawa w częściach.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Szerokość łopaty (mm): 320
  • Głębokość kopania (mm): 250
  • Całkowita szerokość (mm): 580
  • Całkowita głębokość (mm): 604
  • Całkowita wysokość (mm): 1300
  • Opony: Materiał pełny poliuretanowy
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85