Ruční 2kolový vozík

Č. pol.: B1325P
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky B1325P
EAN/GTIN 4017976131160
Číslo výrobcu B1325P
Číslo L L90070 312

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Trubkový ocelový stohovací vozík s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaný, modrá RAL 5007. Bezpečnostní madla. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím ji vyměnit. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí, na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 604
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85