{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 50 % | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 50 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 40 °C | |
| Oznaczenie producenta | Thermo-T-Shirt mit langen Ärmeln | |
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Termiczne | |
| Kształt | Ściśle dopasowane | |
| Liczba kieszeni | 0 szt. | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Personalizacja odzieży | nie |
| Numer artykułu | B123WHRL | |
| EAN / GTIN | 5036108041473 | |
| Numer producenta | B123WHRL | |
| Numer L | L01840 101008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |