{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Część opisana | Cały artykuł; Powierzchnia podstawy | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Część opisana | Rahmen; Schaufel; Rahmen; Schaufel; Felgen; Griffe; Felgen; Griffe; Reifen | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie; czerwony; czarny | |
| Liczba kół/rolek | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 260 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 85 mm | |
| Materiał koła/rolki | Poliuretan (PU) | |
| Materiał felgi | listwy tworzywo sztuczne | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy taczkowy | |
| Nośność | 300 kg | |
| Długość płyty | 300 mm | |
| Szerokość płyty | 480 mm | |
| Szerokość | 620 mm | |
| Wysokość | 1 200 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | B1216P | |
| EAN / GTIN | 4017976131153 | |
| Numer producenta | B1216P | |
| Numer L | L90070 291 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |