• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Sackkarre

Artikel-Nr.: B1216P

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
RAL Farbton RAL 5007
beschriebenes Teil gesamter Artikel; Standfläche
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ja
Farbton, blau Enzianblau
beschriebenes Teil Rahmen; Schaufel; Rahmen; Schaufel; Felgen; Griffe; Felgen; Griffe; Reifen
Material Kunststoff; Stahlblech
Farbe blau; rot; schwarz
Anzahl Räder/Rollen 2 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 260 mm
Breite Rad/Rolle 85 mm
Material Rad/Rolle Polyurethan (PU)
Material Felge Kunststoff
Produktart Transportkarre
Tragfähigkeit 300 kg
Länge Schaufelfläche 300 mm
Breite Schaufelfläche 480 mm
Breite 620 mm
Höhe 1 200 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B1216P
EAN / GTIN 4017976131153
Herstellernummer B1216P
L-Nummer L90070 291
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 300
  • Schaufelbreite (mm): 480
  • Schaufeltiefe (mm): 300
  • Gesamtbreite (mm): 620
  • Gesamttiefe (mm): 715
  • Gesamthöhe (mm): 1200
  • Bereifung: PU-Vollmaterial
  • Radgröße (mm): 260 x 85