Pro booster, 12 V

Nr art.: B12.1CPB
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
Rodzaj akumulatora Ołowiowe z włókniną (AGM)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 20 Ah
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie; czerwony; czarny
Długość przewodu 1,55 m
Materiał płaszcza kabla metal
Napięcie znamionowe 12 V
Rodzaj produktu Kabel rozruchowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B12.1CPB
EAN / GTIN 3662424146114
Numer producenta B12.1CPB
Numer L L60130 10655
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Starting aid device.
  • Operating voltage 12 V.
  • Capacity 20 Ah.
  • Sealed, internal AGM battery.
  • Max. Peak current: 3500 A.
  • Max. Starting current: 1200 A.
  • TCFC: 620 A.
  • Double insulated copper cables 25 mm² 1.55 m long.
  • Even 650 A clamps.
  • Protection by delayed 300 A fuse.
  • Analogue charge control voltmeter.
  • Cigarette lighter protected by a resettable 16 A fuse.
  • Automatic 2 A charger.
  • Adjustable pliers.
  • Various cable diameters: more robust.
  • Integrated charger. L x W x H.: 400 x 320 x 115 mm.

Cecha szcz.:

  • Diameter [D max]: 60 - 140 - 160 kg/mm2