• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

12 V startér Pro

Artiklové číslo: B12.1CPB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ akumulátoru Olověná vláknitá (AGM)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 20 Ah
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva modrá; červená; Černá
Délka kabelu 1,55 m
Materiál plášť kabelu kov
Jmenovité napětí 12 V
Druh produktu Pomocné startovací kabely

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B12.1CPB
EAN / GTIN 3662424146114
Číslo výrobce B12.1CPB
L-číslo L60130 10655
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Zařízení na podporu startování.
  • Provozní napětí 12 V.
  • Kapacita 20 Ah.
  • Utěsněná, vnitřní baterie AGM.
  • Max. Špičkový proud: 3500 A.
  • Max. Rozběhový proud: 1200 A.
  • TCFC: 620 A.
  • Dvojitá izolace měděných kabelů 25 mm² o délce 1,55 m.
  • Svorky i 650 A.
  • Ochrana zpožděnou pojistkou 300 A.
  • Analogový voltmetr pro kontrolu nabíjení.
  • Zapalovač chráněný resetovatelnou pojistkou 16 A.
  • Automatická nabíječka 2 A.
  • Nastavitelné kleště.
  • Různé průměry kabelů: robustnější.
  • Integrovaná nabíječka. D x Š x V: 400 x 320 x 115 mm.

Charakteristika:

  • Průměr [D max]: 60 - 140 - 160 kg/mm2