Tubular steel truck

Nr art.: B1125V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Powierzchnia podstawy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 56 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 200 kg
Długość płyty 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 570 mm
Wysokość 1 150 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1125V
EAN / GTIN 4017976411255
Numer producenta B1125V
Numer L L90080 869
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Handy tubular steel trucks with steel sheet blades, sturdy welded construction, blue RAL 5007. Safety grips. Steel sheet front shovel mountable, therefore exchangeable. Solid rubber tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Blade width (mm): 320
  • Blade depth (mm): 250
  • Total width (mm): 570
  • Total depth (mm): 533
  • Total height (mm): 1150
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 260 x 56