{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Pièce décrite | base | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Construction en tube d’acier | oui | |
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | bleu | |
| Nombre de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 260 mm | |
| Largeur roue/roulette | 56 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Matériau jante | Plastique | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | diables de manutention | |
| Charge admissible | 200 kg | |
| Longueur bavette | 250 mm | |
| Largeur bavette | 320 mm | |
| Largeur | 570 mm | |
| Hauteur | 1 150 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | B1125V | |
| EAN / GTIN | 4017976411255 | |
| Réf. fabricant | B1125V | |
| Article hors catalogue | L90080 869 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |