{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | C16Q STXOL 06X | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość chwytu | 180 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka | 25 mm | |
| Średnica szyjki | 16 mm | |
| Średnica kołnierza | 33 mm | |
| Długość korpusu | 180 mm | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie wewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Nawiercanie; Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | B00 00650 | |
| EAN / GTIN | 4047109004535 | |
| Numer producenta | 6282761600 | |
| Numer L | L20010 4328 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |