Bară de alezat 92°, UJ16/L, carbură

Cod articol.: B00 00650
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului C16Q STXOL 06X
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametrul cozii 16 mm
Lungimea cozii 180 mm
Forma cozii rotund
Formă piatră rotund
Lungimea capului 25 mm
Diametrul gâtului 16 mm
Diametru bandă 33 mm
Lungimea corpului de bază 180 mm
Formă suport Drept (G)
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire interioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 180 mm
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid; Sfredelire
Tip produs Bară pentru strunjire interioară
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol B00 00650
EAN / GTIN 4047109004535
Număr producător 6282761600
L-Număr L20010 4328
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

d=16/Dmin=17,5 / tăiere pe stânga, IKZ, inserție corespunzătoare W3014

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 62 827 61600