Screwdriver PROTWIST® for RESISTORX®, 40X150 mm

Nr art.: ATXR40X150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub płaskich (SL)
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta PROTWIST Resistx
Kolor Złoty; Zielony; Czarny
Wersja proste
Długość grotu l1 150 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 125 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 7 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana; niklowane
Długość całkowita L 275 mm
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATXR40X150
EAN / GTIN 3662424098109
Numer producenta ATXR40X150
Numer L L60130 11305
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • PROT SD TAMPER TORX 40X150 STD

Cecha szcz.:

  • A[MM]: 6,6
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 7,0x150
  • L[MM]: 275
  • L2[MM]: 125
  • RESITORX[NR]: TT40
  • [G]: 173