Tournevis PROTWIST Resistx TT40

Réf.: ATXR40X150
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
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Teinte, noir Noir foncé
Référence fabricant PROTWIST Resistx
Couleur doré; vert; noir
Exécution forme droite
Longueur lame l1 150 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 125 mm
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe trempée
Diamètre de lame 7 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface nickelage; trempage
Longueur totale L 275 mm
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article ATXR40X150
EAN / GTIN 3662424098109
Réf. fabricant ATXR40X150
Article hors catalogue L60130 11305
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Selon les spécifications Resistorx®.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: souple pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[MM]: 6,6
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 7,0x150
  • L[MM]: 275
  • L2[MM]: 125
  • RESITORX[NR]: TT40
  • [G]: 173