Screwdriver PROTWIST® for RESISTORX®, 27X100 mm

Nr art.: ATXR27X100
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta PROTWIST Resistx TT27
Kolor Zielony; czarny
Wersja proste
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 120 mm
Średnica ostrza 5,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 220 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATXR27X100
EAN / GTIN 3662424098048
Numer producenta ATXR27X100
Numer L L60130 10269
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Compliant with Resistorx® specifications.
  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft for more comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles machined with CNC machine: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 4.96
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 5.5x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: TT27
  • [G]: 113