{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Référence fabricant | PROTWIST Resistx TT27 | |
| Couleur | vert; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Longueur lame | 100 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 120 mm | |
| Diamètre de lame | 5,5 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Longueur totale L | 220 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles |
| Référence article | ATXR27X100 | |
| EAN / GTIN | 3662424098048 | |
| Réf. fabricant | ATXR27X100 | |
| Article hors catalogue | L60130 10269 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |