{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | żółty; czarny | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 50 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 95 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 2,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 144 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® |
| Numer artykułu | ATXP5X50 | |
| EAN / GTIN | 3662424097843 | |
| Numer producenta | ATXP5X50 | |
| Numer L | L60130 11095 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |