{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | žlutá; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Délka čepele | 50 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 95 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | Kalený hrot | |
| Průměr čepele | 2,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Celková délka | 144 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® |
| Katalogové číslo | ATXP5X50 | |
| EAN / GTIN | 3662424097843 | |
| Číslo výrobce | ATXP5X50 | |
| L-číslo | L60130 11095 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |