Set of PROTWIST® TORX® screwdriver, 6 pieces

Nr art.: ATXP.J6
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATXP.J6
EAN / GTIN 3662424097768
Numer producenta ATXP.J6
Numer L L60130 9520
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Heat treatment on the line: + 50% life + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • [G]: 680

W dostawie:

  • ATXP10X75 - ATXP15X75 - ATXP20X100 - ATXP25X100 - ATXP30X125 - ATXP40X150