• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di cacciaviti Torx da 6 pezzi

Codice art.: ATXP.J6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore green; black
Esecuzione forma diritta
Numero di utensili 6
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX® Punta temprata
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata; es. nichelata
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con poligono interno TORX®

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATXP.J6
EAN / GTIN 3662424097768
Codice del produttore ATXP.J6
Numero-L L60130 9520
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trattamento termico sulla linea: + 50% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: impugnatura morbida per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Lama ″Tri-Coating″ trattato (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomica ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con una migliore trasmissione della coppia e meno usura.

Proprietà:

  • [G]: 680

Fornitura:

  • ATXP10X75 - ATXP15X75 - ATXP20X100 - ATXP25X100 - ATXP30X125 - ATXP40X150