{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 275 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Długość ramienia | 120 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 5,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 395 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. |
| Numer artykułu | ATX27X275 | |
| EAN / GTIN | 3662424097652 | |
| Numer producenta | ATX27X275 | |
| Numer L | L60130 11292 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |