{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Zelená; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Délka čepele | 275 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Délka rukojeti | 120 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® | Kalený hrot | |
| Průměr čepele | 5,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka | 395 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® |
| Katalogové číslo | ATX27X275 | |
| EAN / GTIN | 3662424097652 | |
| Číslo výrobce | ATX27X275 | |
| L-číslo | L60130 11292 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |