Screwdriver PROTWIST® for TORX®, 15X75 mm

Nr art.: ATX15X75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PROTWIST Torx
Wersja proste
Długość grotu 75 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 109 mm
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 3,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 184 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATX15X75
EAN / GTIN 3662424097553
Numer producenta ATX15X75
Numer L L60130 9536
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Compliant with Torx® specifications.
  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 3.26
  • D1xL1[mm]: 3.5x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • TORX[NR]: T15
  • [G]: 61