Šroubovák PROTWIST Torx T15

Artiklové číslo: ATX15X75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce PROTWIST Torx
Provedení rovné
Délka čepele 75 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 109 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Kalený hrot
Průměr čepele 3,5 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované; niklované
Celková délka L 184 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATX15X75
EAN / GTIN 3662424097553
Číslo výrobce ATX15X75
L-číslo L60130 9536
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Soulad se specifikacemi Torx®.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 3,26
  • D1xL1[mm]: 3,5x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • TORX[NR]: T15
  • [G]: 61