Screwdriver spherical head spinner hexagonal keys, 3X75 mm

Nr art.: ATWSH3X75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu ATWSH3X75
EAN / GTIN 3662424099359
Numer producenta ATWSH3X75
Numer L L60130 10274
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ergonomic bimaterial handle for comfortable and reliable screwing.
  • PROTWIST® screwdriver handle for additional comfort.
  • The ball head allows screws to be screwed with an inclination of up to 30°.
  • Professional tools with lifetime Facom tool guarantee

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 3.0x75
  • L[mm]: 169
  • L2[mm]: 94
  • HEX[NR]: 3
  • [G]: 35