Cheie hexagonală cu mâner 3mm

Cod articol.: ATWSH3X75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol ATWSH3X75
EAN / GTIN 3662424099359
Număr producător ATWSH3X75
L-Număr L60130 10274
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner bimaterial ergonomic pentru înșurubare confortabilă și fiabilă.
  • Mânerul șurubelniței PROTWIST® pentru un confort suplimentar.
  • Capul cu bilă permite înșurubarea șuruburilor cu o înclinație de până la 30°.
  • Unelte profesionale cu garanție pe viață a sculelor Facom

Caracteristică:

  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 3.0x75
  • L[mm]: 169
  • L2[mm]: 94
  • HEX[NR]: 3
  • [G]: 35