Screwdriver spherical head spinner hexagonal keys, 2X75 mm

Nr art.: ATWSH2X75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATWSH2X75
EAN / GTIN 3662424099342
Numer producenta ATWSH2X75
Numer L L60130 10017
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ergonomic bimaterial handle for comfortable and reliable screwing.
  • PROTWIST® screwdriver handle for additional comfort.
  • The ball head allows screws to be screwed with an inclination of up to 30°.
  • Professional tools with lifetime Facom tool guarantee

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 2.0x75
  • L[mm]: 169
  • L2[mm]: 94
  • HEX[NR]: 2
  • [G]: 31