TOURNEVIS PROT2 6PANS SPH 2X75

Réf.: ATWSH2X75
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article ATWSH2X75
EAN / GTIN 3662424099342
Réf. fabricant ATWSH2X75
Article hors catalogue L60130 10017
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Manche ergonomique bimatière pour un vissage confortable et fiable.
  • Manche tournevis PROTWIST® pour un confort supplémentaire.
  • La tête sphérique permet de visser des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°.
  • Outils professionnels avec garantie à vie des outils Facom

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 2,0x75
  • L[mm]: 169
  • L2[mm]: 94
  • HEX[NR]: 2
  • [G]: 31