{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | żółty; czerwony; czarny | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Rozwartość klucza SW | 8 mm | |
| Długość grotu | 100 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 109 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Grot 6-kątny; Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 209 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) |
| Numer artykułu | ATWPH1X100CK | |
| EAN / GTIN | 3662424097355 | |
| Numer producenta | ATWPH1X100CK | |
| Numer L | L60130 9654 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |