Schroevendraaier PROTWIST SHOCK PH1X100

Artikelnummer: ATWPH1X100CK
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWPH1X100CK
EAN/GTIN 3662424097355
Nummer fabrikant ATWPH1X100CK
L-nummer L60130 9654

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote en gebogen metalen inzet om het slagvlak te beschermen, gecombineerd met een zeskantig lemmet van 73MO staal.
  • Socket met moer voor moeilijk los te draaien met een steeksleutel.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • D2[mm]: 8,0
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • PHILIPPS[NR]: PH1
  • [G]: 70