Screwdriver PROTWIST® for slotted head power series, 14X250 mm

Nr art.: ATWH14X250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor czerwony; czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Długość grotu 250 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość ramienia 125 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 12 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 375 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATWH14X250
EAN / GTIN 3662424097188
Numer producenta ATWH14X250
Numer L L60130 9618
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Socket blade with nut for difficult loosening with a spanner.
  • Extralong blade up to 250 mm for difficult access to remote screws.
  • Heat treatment on the line: + 100% lifetime + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for more comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Grip ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: for higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better fit to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 14
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 12.0x250
  • E[mm]: 2.5
  • L[mm]: 375
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 450