Skruetrækker PROTWIST 6 sider 14 mm

Art.-nr.: ATWH14X250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve rød; sort
Udførelse lige
Sekskant til nøglehjælp ja
Klingelængde 250 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebslængde 125 mm
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 14 mm
Bemærk, til skruer med udvendig sekskant hærdet spids
Klingediameter 12 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale sejhærdet stål
Overflade forkromet; hærdet
Samlet længde L 375 mm
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ATWH14X250
EAN/GTIN 3662424097188
Producentnummer ATWH14X250
L-nummer L60130 9618
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sokkelblad med møtrik til vanskelig løsning med en skruenøgle.
  • Skærblad op til 250 mm til vanskelig adgang til fjernskruer.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Knivblad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • A[mm]: 14
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 12,0x250
  • E[mm]: 2,5
  • L[mm]: 375
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 450