Insulated PROTWIST® BORNEO® screwdriver 1 000 Volt for mixed head Philips® Pozidriv® , 1 x 100

Nr art.: ATPB1X100TVE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Kolor żółty; czerwony
Do kontroli napięcia tak
Minimalna napięcie kontrolne 1 000
Maksymalne napięcie kontrolne 1 000
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość ramienia 110 mm
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana; niklowane
Długość całkowita L 210 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATPB1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096877
Numer producenta ATPB1X100TVE
Numer L L60130 9778
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For your safety, each screwdriver is tested with 10,000 volts for 10 seconds after manufacturing according to VDE.
  • Heat treatment on the line: + 100% lifetime + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for more comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Grip ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: for higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better fit to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5.0
  • D2[mm]: 5.3
  • D3[mm]: 7.0
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • PHILLIPS[NR]: PH1
  • [G]: 75