DESTORNILLADOR PHB 1X100 1000V SLIM

Número de artículo: ATPB1X100TVE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Directiva sobre baja tensión
Color amarillo; rojo
Para comprobación de tensión
Mínima tensión de prueba 1.000
Máxima tensión de prueba 1.000
Longitud de varilla 100 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Longitud de mango 110 mm
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) Punta endurecida
Diámetro de la cuchilla 5 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero bonificado.
Superficie aplicación niquelada; material endurecido
Longitud total L 210 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)

Identificación y clasificación

Número de artículo ATPB1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096877
Número del fabricante ATPB1X100TVE
Número L L60130 9778
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Para su seguridad, cada destornillador se somete a una prueba VDE de 10.000 voltios durante 10 segundos después de su fabricación.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: agarre suave para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,0
  • D2[mm]: 5,3
  • D3[mm]: 7,0
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • PHILLIPS[NR]: PH1
  • [G]: 75