Screwdriver PROTWIST® for Philips® round blade, 3X150 mm

Nr art.: ATP3X150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 275 mm
Długość grotu l1 150 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta Schraubendreher PROTWIST Phillips
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Kolor Żółty; Złoty; Czarny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 125 mm
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATP3X150
EAN / GTIN 3662424096778
Numer producenta ATP3X150
Numer L L60130 9468
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8.0
  • L[mm]: 150
  • L1[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPS [NO.]: PH3
  • [G]: 194