{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Lungimea totală L | 275 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 150 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Denumirea producătorului | Schraubendreher PROTWIST Phillips | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Culoarea | galben; auriu; negru | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 125 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | Vârf ranforsat | |
| Diametrul lamei | 8 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | ATP3X150 | |
| EAN / GTIN | 3662424096778 | |
| Număr producător | ATP3X150 | |
| L-Număr | L60130 9468 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |