{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Minimalna napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Maksymalne napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Długość grotu | 100 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 110 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub Phillips (PH) | 6,5 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka czerniona | |
| Średnica ostrza | 4,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Długość całkowita L | 210 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) |
| Numer artykułu | ATP1X100TVE | |
| EAN / GTIN | 3662424096471 | |
| Numer producenta | ATP1X100TVE | |
| Numer L | L60130 9754 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |