Șurubelniță PROTWIST 1000V PH1

Cod articol.: ATP1X100TVE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Execuție dreaptă
Recomandat pentru test de tensiune ja
Tensiune minimă de testare 1.000
Tensiune maximă de testare 1.000
Lungimea lamei 100 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 110 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi Phillips (PH) 6,5 mm
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Diametrul lamei 4,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă vopsit
Standard DIN EN 60900
Lungimea totală L 210 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)

Identificare și clasificare

Cod articol ATP1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096471
Număr producător ATP1X100TVE
L-Număr L60130 9754
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru siguranța dumneavoastră, fiecare șurubelniță este testată VDE la 10.000 de volți timp de 10 secunde după fabricație.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: mâner moale pentru un confort sporit și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Peisaj optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profilete prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • .

Caracteristică:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • D2[mm]: 4,8
  • D3[mm]: 6,5
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 70