Screwdriver PROTWIST® for Philips® stainless steel, 1 x 100 mm

Nr art.: ATP1X100ST
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Żółty; Szare; Srebrna
Wersja proste
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 109 mm
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 4,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal stopowa
Powierzchnia wersja polerowana
Długość całkowita L 209 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATP1X100ST
EAN / GTIN 3662424096464
Numer producenta ATP1X100ST
Numer L L60130 10592
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The great corrosion resistance of Inox tools gives them a longer life in areas where there is a high risk of rust.
  • The stainless steel blade item no. X46Cr13 is mainly used for high quality cutlery, surgical instruments and brake discs.
  • Ergonomic, shockproof, abrasion and chemical resistant bi-material handle.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4.5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109