Insulated screwdriver PROTWIST®BORNEO® for mixed head, 1 x 100 mm

Nr art.: ATDB1X100TVE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 10 000 V
Oznaczenie producenta PROTWIST 1000V 5/PZ1
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Kolor niebieskie; żółty; czerwony
Do kontroli napięcia tak
Minimalna napięcie kontrolne 1 000
Maksymalne napięcie kontrolne 1 000
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 110 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub Pozidriv (PZ) 5,3 mm
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita L 210 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATDB1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096129
Numer producenta ATDB1X100TVE
Numer L L60130 9779
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • At the end of the manufacturing process, each screwdriver is individually tested at 10,000 volts for 10 seconds for your safety.
  • Round blade with coating, 1000 volts.
  • Ergonomic bi-material handle, impact, abrasion and chemical resistant.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5.0
  • D2[mm]: 5.3
  • D3[mm]: 7.0
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • [g]: 75