Insulated screwdriver PROTWIST® 1 000 Volt for Pozidriv® round blades, 3 x 150 mm

Nr art.: ATD3X150VE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Długość całkowita L 275 mm
Długość grotu l1 150 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Seria PROTWIST
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny
Wersja proste
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 125 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ3
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka czerniona
Średnica ostrza 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATD3X150VE
EAN / GTIN 3662424096105
Numer producenta ATD3X150VE
Numer L L60130 10117
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • At the end of the manufacturing process, each screwdriver is individually tested at 10,000 V for 10 seconds according to VDE for your safety.
  • Heat treatment on the line: + 100% lifetime + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.
  • Milled blade: -> incl. 5.5 mm.
  • Threaded blade: 6.5 -> 12 mm.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8.0
  • E[mm]: 8.0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • POZIDRIV [NO.]: PZ3
  • [G]: 195