TOURNEVIS PROT2 PZ 3X150 1000V

Réf.: ATD3X150VE
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Longueur totale L 275 mm
Longueur lame l1 150 mm
Matériau acier pour traitement thermique
Norme DIN EN IEC 60900
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Série PROTWIST
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage directive “Basse tension”
Couleur bleu; Rouge; noir
Exécution forme droite
Pour contrôle de tension non
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 125 mm
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ3
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe noire
Diamètre de lame 8 mm
Type de produit tournevis
Surface nickelage
Kit/assortiment non
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article ATD3X150VE
EAN / GTIN 3662424096105
Réf. fabricant ATD3X150VE
Article hors catalogue L60130 10117
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • À la fin du processus de fabrication, pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement pendant 10 secondes à 10 000 V selon la norme VDE.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.
  • Lame fraisée: -> 5,5 mm inclus.
  • Lame filetée: 6,5 -> 12 mm.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • E[mm]: 8,0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • POZIDRIV [NR.]: PZ3
  • [G]: 195