• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Screwdriver PROTWIST® for Pozidriv® round blades, 3 x 150 mm

Nr art.: ATD3X150
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
Wersja proste
Długość grotu 150 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia Powłoka z TiN
Długość całkowita 275 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATD3X150
EAN / GTIN 3662424096068
Numer producenta ATD3X150
Numer L L60130 10013
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Heat treatment on the line: + 50% life + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8.0
  • L[mm]: 150
  • L1[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV [NO.]: PZ3
  • [G]: 194